Golmar - Butee contact poussoir double pour platine monobloc serie UHR - URC49C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 23 mm
largeur - 45 mm
profondeur - 42 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555104997
Réf. Sonepar
00418510499
Réf. Fournisseur
URC49C
Marque
Golmar
hauteur:
23 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
42 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Butée contact poussoir double ? Pour platine monobloc UHR


