Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Butee contact poussoir simple pour platine monobloc serie UHR - URC47C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 8 mm

  • largeur - 40 mm

  • profondeur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104980

Réf. Sonepar

00418510498

Réf. Fournisseur

URC47C

Marque

Golmar

hauteur:

8 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

52 mm

Butée contact poussoir simple • Pour platine monobloc UHR

Les Atouts de l'article:

• Butée contact poussoir simple