Non retournablenouveau

Golmar - Cadre de fixation SUPRA zamak 2 modules vertical avec vis - GS6002/AL

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Cadre de fixation SUPRA zamak 2 modules vertical avec vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 134 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898028279

Réf. Sonepar

00418802827

Réf. Fournisseur

GS6002/AL

Marque

Golmar

nombre d'unités:

2

matériau:

aluminium

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

largeur:

134 mm

hauteur:

271 mm

profondeur:

34 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cadre de fixation 2 modules pour platine SUPRA zamak • Livré avec vis • Montage vertical uniquement • Montage sur charnière

Les Atouts de l'article:

• Cadre de fixation pour platine SUPRA 2 modules avec vis
• Cadre de finition en zamak moulé sous pression
• Montage sur charnière


Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar