Non retournable

Golmar - Camera dome analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm, IP66 - HAHD4/24D2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 135 mm

  • largeur - 127 mm

  • profondeur - 127 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898024530

Réf. Sonepar

00418802453

Réf. Fournisseur

HAHD4/24D2

Marque

Golmar

hauteur:

135 mm

largeur:

127 mm

profondeur:

127 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Caméra dôme 1080p (2MP) • Varifocale 2.8-12mm • Capteur Sony EXMOR • Technologie (AHD, CVI, TVI, CVBS) • Eclairage nocturne par 18 Leds infrarouges, portée 20 mètres • IP66 • Compatible SOUL, SOUL ACCESS, groupe vidéo GEL632/G2P

Les Atouts de l'article:

Caméra dôme 1080p (2MP) capteur Sony EXMOR
- Technologie (AHD,CVI,TVI,CVBS)
- Varifocale 2.8-12mm
- Eclairage nocturne par 18 Leds infrarouges, portée 20 mètres
- Livrée avec bornier d'alimentation pour caméra
- Température de fonctionnement -10°C ~ +50°C
- Protection IP66
- Compatible avec kits vidéo SOUL/ SOUL ACCES et groupe vidéo collectif GEL632/G2P