Golmar - Caméra WiFi intérieure orientable avec éclairage Infrarouge - Obj.3.6 mm - HCIP104/G2C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 115 mm
largeur - 82 mm
profondeur - 82 mm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898034218
Réf. Sonepar
00418803421
Réf. Fournisseur
HCIP104/G2C
Marque
Golmar
hauteur:
115 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
82 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Caméra WIFI 2.4 GHz intérieure ? Eclairage Infrarouge ? Audio micro/HP ? Objectif 3.6 mm (102°) ? Orientable Hor. : 0-355° Vert. : 95° ? Application G2CALL+ et kit SOUL WiFi (IOS >8.0-Android >5.0) ? Alim. 5Vcc-1A
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


