nouveau

Golmar - Carte d'extension 2 portes 2SAFE pour IP-Opener - TGMIPOP/EXP2P

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Carte d'extension 2 portes 2SAFE pour IP-Opener

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • sortie de signaux - signal lumineux

  • largeur - 2000 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898021027

Réf. Sonepar

00418802102

Réf. Fournisseur

TGMIPOP/EXP2P

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

2

sortie de signaux:

signal lumineux

largeur:

2000 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

26 mm

Carte d'extension 2 portes 2SAFE pour IP-Opener • Pour centrale TGMIPOP/1P et TGMIPOP/4P • Installation enfichable sur le contrôleur

Les Atouts de l'article:

Carte d'extension 2 portes 2SAFE pour IP-Opener
• Pour centrale TGMIPOP/1P et TGMIPOP/4P
• Installation enfichable sur le contrôleur
• Relais de sortie 48 Vcc/2 A
• Indicateurs LED précisant l’état de tous les lecteurs et relais

Les Atouts de la gamme:

Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar