Golmar - Centrale de cont. d'acces HEXACOM VIGIK-residents 2 portes (ext.4) HEXACTWEB - THEXAC34/A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 26000

  • procédé de lecture - support de données

  • tension de fonctionnement CC - 12...12 V

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012971

Réf. Sonepar

00418501297

Réf. Fournisseur

THEXAC34/A

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

26000

procédé de lecture:

support de données

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

couleur:

autre

modèle:

unité de contrôle

largeur:

160 mm

hauteur:

233 mm

profondeur:

70 mm

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents • 2 portes (2 relais NO/NF) ext. 4 portes • Lecture/écriture (26000 badges) ou temps réel (11000 badges) HEXACTWEB • Pilotage des platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 • Alim. 12 Vcc

Les Atouts de l'article:

• Centrale gérée protégée par mot de passe pour la gestion de 2 portes (extensible à 4)
• Gestion de 8 000 évènements horodatés (données anonymes conformément à la RGPD)
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion de 26 000 badges en lecture/écriture de la série
THEXACLE et des télécommandes THEXATEL4. Jusqu'à 100 services VIGIK®
• Gestion de 11 000 badges en temps réel de la série
THEXACLE avec bloc GSM (en option). Jusqu'à 30 services VIGIK®
• Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel
HEXACTWEB
• Paramétrage sur site grâce au clavier de la centrale
• Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
• Mutualise les données de plusieurs gestionnaires pour les accès communs (avec option bloc GSM)
• Gestion de 3 plages horaires par clé
• Autodiagnostic du système
• Montage par fixation du boîtier métallique
• Alimentation 12 Vcc
• Système anti-copie de badges


Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Golmar

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar