Golmar - Centrale de contrôle d'accès HEXACT VIGIK+®/résidents 1 porte gérée HEXACTWEB - THEXAC14/V+

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Centrale de contrôle d'accès HEXACT VIGIK+®/résidents 1 porte gérée HEXACTWEB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 74 mm

  • hauteur - 59 mm

  • profondeur - 18 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015613

Réf. Sonepar

00418501561

Réf. Fournisseur

THEXAC14/V+

Marque

Golmar

largeur:

74 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

18 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Centrale de contrôle d'accès VIGIK+®/résidents ? 1 porte (1 relais NO/NF) ? Gestion 26000 badges, 7000 en temps réel (GSM) ? Pilotage platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 ? Mémoire de sauvegarde ? Tête THEXALEC/V+ ? Alim. 12Vcc

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar