Golmar - Centrale HF 868MHz PROXIMAN residents 1 porteHF-PROX et 1 porteHF geree BSOFTWEB - UAV0151/E03HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1
procédé de lecture - support de données
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 12...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555180601
Réf. Sonepar
00418518060
Réf. Fournisseur
UAV0151/E03HF
Marque
Golmar
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
1
procédé de lecture:
support de données
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...30 V
couleur:
gris
modèle:
autre
largeur:
120 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
36 mm
Les Atouts de l'article:
• Centrale 2 relais : relais 1 gérant la proximité et la HF, le relais 2 gérant de la HF uniquement
• Modes de gestion : lecture/écriture sur BSOFTWEB
• Alimentation 12 à 24 Vcc/Vca
• Bornier de raccordement débrochable
• Mémoire de sauvegarde
• Jusqu'à 5000 télécommandes 4 canaux U AV 0151/015
• Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi)
• Gestion de l'anti-PASS BACK
• Entrée boucle magnétique
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2056)
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


