Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Circuit microprocesseur de gestion 8BP, 1 porte (BUS plus) - GEL500SE

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • couleur - noir

  • largeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898005201

Réf. Sonepar

00418800523

Réf. Fournisseur

GEL500SE

Marque

Golmar

modèle:

module de commande

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

8

couleur:

noir

largeur:

110 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Circuit microprocesseur de gestion ? Technologie BUS PLUS 6 fils ? 8 poussoirs et 1 porte (GEL516 pour 15 BP sup.) ? Fonctionnement EL500-EL501 (dipswitch) ? Compatible micro HP-caméra GEL530-531-540