Golmar - Clavier min a 999 codes saillie, 2 relais. ALU moule avec touches metal - TSECMINI

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 999

  • mode de pose - saillie

  • procédé de lecture - code

  • sortie de signaux - signal lumineux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163949

Réf. Sonepar

00418516394

Réf. Fournisseur

TSECMINI

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

999

mode de pose:

saillie

procédé de lecture:

code

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

matériau:

métal

largeur:

51 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

25 mm

Clavier 999 codes autonome pose en saillie • 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable) • Boîtier en ALU moulé de taille réduite (92x51) IP65 • Touches métalliques rétro-éclairées • Alim. 12-24 Vcc/Vca

Les Atouts de l'article:

• Clavier codé autonome
• 999 codes
• 1 sortie relais
• Boîtier en aluminium moulé de dimensions réduites
• Touches métalliques rétroéclairées
• Pose en saillie avec contact anti-arrachement
• Alimentation 12-24 Vca/Vcc de type TALM