Golmar - Cle de proximite grise en ABS 125 KHz centrales PROXIMAN - TCLEPROX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 35 mm
hauteur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555160252
Réf. Sonepar
00418516025
Réf. Fournisseur
TCLEPROX
Marque
Golmar
couleur:
noir
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
35 mm
hauteur:
3 mm
profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Clé de proximité • En ABS • Toutes centrales PROXIMAN • Fréquence 125 KHz • Numéro gravé • Couleur grise
Les Atouts de l'article:
Badge de proximité 125 Khz ABS avec N° gravé
Les Atouts de l'article:
Badge de proximité 125 Khz ABS avec N° gravé


