Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Contact de feuillure a 2 plots - T6360

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 13 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555160016

Réf. Sonepar

00418516001

Réf. Fournisseur

T6360

Marque

Golmar

largeur:

13 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

29 mm

Contact de feuillure à 2 plots

Les Atouts de l'article:

Contact de feuillure à 2 plots