Golmar - Contact poussoir simple pour platine monobloc serie UHR - URC70C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
largeur - 23 mm
profondeur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555105024
Réf. Sonepar
00418510502
Réf. Fournisseur
URC70C
Marque
Golmar
hauteur:
30 mm
largeur:
23 mm
profondeur:
35 mm
Contact poussoir simple • Pour platine monobloc UHR
Les Atouts de l'article:
Contact poussoir simple
• Pour platine monobloc UHR
Les Atouts de l'article:
Contact poussoir simple
• Pour platine monobloc UHR


