Non retournable

Golmar - Convertisseur RS485 -RS 432 - UAV0151/E11C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 30 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163208

Réf. Sonepar

00418516320

Réf. Fournisseur

UAV0151/E11C

Marque

Golmar

largeur:

30 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Convertisseur RS485 -RS 432

Les Atouts de l'article:

• Compatible avec les centrales UAV0151/095, E03 et E02A

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar