En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Golmar - Convertisseur RS485-Wiegand avec une interface universelle - TCA4/CNV

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Convertisseur RS485-Wiegand avec une interface universelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015125

Réf. Sonepar

00418501512

Réf. Fournisseur

TCA4/CNV

Marque

Golmar

largeur:

65 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

19 mm

Convertisseur RS485/Wiegand Le WS4-CNV est un convertisseur RS485/Wiegand avec une interface universelle. L’interface permet la connexion à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232) des centrales CA4.

Les Atouts de l'article:

Le CA4/CNV est un convertisseur RS485/Wiegand avec une interface universelle.
L’interface permet la connexion à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232) des centrales CA4.

Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar