Golmar - Facade en inox ep 1.5 mm pour BP de sortie gravee PORTE + braille (40x85mm) - TFAC03/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
couleur - argent
matériau - métal
largeur - 40 mm
hauteur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555163994
Réf. Sonepar
00418516399
Réf. Fournisseur
TFAC03/B
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
matériau:
métal
largeur:
40 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Façade en inox pour bouton-poussoir de sortie NO/NF
• Epaisseur 1,5 mm
• Dimensions 85x40 mm
• Gravée PORTE en lettres et en braille
• Livrée avec les vis de fixation
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


