Golmar - Gache a larder a emission 12 Vcc a memoire (Tetiere alu courte) - TCV24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de repos
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898006765
Réf. Sonepar
00418800676
Réf. Fournisseur
TCV24DC
Marque
Golmar
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de repos
composition:
complet
type de courant:
DC
Les Atouts de l'article:
• Gâche à émission
• A mémoire (2 temps)
• Têtière alu courte
• Alliage léger injecté sous pression
• Ajustement possible dans la limite de 3 mm
• Tension de fonctionnement de 12 Vcc (300mA)
• Sans blocage (sans décondamnation manuelle)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien

Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar