Golmar - Gache a larder a emission 12 Vcc (Tetiere alu longue) - TCV14L/DC

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898016214

Réf. Sonepar

00418801621

Réf. Fournisseur

TCV14L/DC

Marque

Golmar

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de repos

composition:

complet

type de courant:

DC

Gâche électrique à larder réversible • A émission • Pose à larder • Têtière alu longue • Empênage réglable • 8 à 12 Vcc • 12 Vcc 750 mA

Les Atouts de l'article:

• Gâche à émission
• Têtière alu longue
• Alliage léger injecté sous pression
• Ajustement possible dans la limite de 3 mm
• Tension de fonctionnement de 8 à 12 Vcc (750mA)
• Sans mémoire (1 temps)
• Sans blocage (sans décondamnation manuelle)

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar