nouveau

Golmar - Alimentation 48 Volts 2A pour installation IP G+. - GFADC48/G+

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Alimentation 48 Volts 2A pour installation IP G+.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898022673

Réf. Sonepar

00418802267

Réf. Fournisseur

GFADC48/G+

Marque

Golmar

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

rail DIN

largeur:

140 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Alimentation pour installation IP G+. • Sortie 48 Vcc et 2 A. • Entrée 110 à 240 Vca. • À utiliser avec les injecteurs de puissance DCP/G+/48

Les Atouts de l'article:

Alimentation pour installation IP G+.
• Sortie 48 Vcc et 2 A.
• Entrée 110 à 240 Vca.
• À utiliser avec les injecteurs de puissance DCP/G+.

Les Atouts de la gamme:

IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar