nouveau

Golmar - Alimentation BUS G2HD pour kit vidéo CLIP (48Volt 1A) - GFA/G2HD

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Alimentation BUS G2HD pour kit vidéo CLIP (48Volt 1A)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 48 V

  • courant de sortie max. - 1500 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • application - vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898035345

Réf. Sonepar

00418803534

Réf. Fournisseur

GFA/G2HD

Marque

Golmar

tension de sortie:

48 V

courant de sortie max.:

1500 mA

mode de pose:

rail DIN

application:

vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

hauteur:

100 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

60 mm

Alimentation modulaire pour système BUS G2HD et kits CLIP vidéo • 48 Vcc / 1 A • Boitier Rail DIN 4 modules • Pour 4 platines et 4 moniteurs

Les Atouts de l'article:

Alimentation modulaire pour système BUS G2HD et kits CLIP vidéo
• 48 Vcc / 1 A
• Boitier Rail DIN 4 modules
• Pour 4 platines et 4 moniteurs

Les Atouts de la gamme:

Le kit portier vidéo CLIP associe design moderne et technologies avancées pour sécuriser et simplifier l’accès à votre logement.
Il comprend une platine de rue robuste, un moniteur vidéo intuitif et une alimentation dédiée.
La platine de rue se distingue par son boîtier en aluminium moulé finition graphite et sa façade en acrylique noir anti-rayures.
Équipée d’une caméra CMOS 2 MPx avec objectif grand angle 150°, elle garantit une vision claire et étendue.
Son audio haute fidélité et ses messages vocaux « SmartPrompt » assurent une interaction fluide avec les visiteurs.
Conçue pour durer, elle offre une protection IK07 contre le vandalisme et une étanchéité IP65.
Elle intègre un lecteur RFID 13,56 MHz et permet l’ouverture par QR code (version Wi-Fi).
Son installation murale est facilitée par une visière anti-pluie et un système prêt à poser.
Le moniteur vidéo en ABS noir ou blanc, dispose d’un écran tactile IPS 7’’ haute résolution.
Son interface personnalisable s’adapte à tous les usages.
La communication mains libres et les fonctions avancées (intercommunication, messagerie, mémoire images/vidéos) améliorent le confort quotidien.
Il permet le contrôle de deux accès, l’activation d’équipements et la visualisation des caméras du système.
En version Wi-Fi, les appels sont transférés sur smartphone via l’application G2Call+, avec compatibilité Alexa et Google Home.
Le kit CLIP est une solution complète, fiable et évolutive pour un contrôle d’accès intelligent.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar