nouveau

Golmar - Alimentation secourue / chargeur de batterie 12 Vcc - 3 A - UAN7072/D

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Alimentation secourue / chargeur de batterie 12 Vcc - 3 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12 V

  • mode de pose - saillie

  • tension d'entrée - 230 V

  • hauteur - 204 mm

  • largeur - 165 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016368

Réf. Sonepar

00418501636

Réf. Fournisseur

UAN7072/D

Marque

Golmar

tension de sortie:

12 V

mode de pose:

saillie

tension d'entrée:

230 V

hauteur:

204 mm

largeur:

165 mm

profondeur:

72 mm

Alimentation secourue / chargeur de batterie 12 Vcc - 3 A • Prévoir batterie UBAT126 non incluse • Coffret en acier avec serrure • Emplacement pour la batterie • Voyant de signalisation

Les Atouts de l'article:

Alimentation secourue protégée contre les court-circuits et les surcharges
• Coffret en acier avec serrure
• Tension d'alimentation: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
• Tension de sortie : 12 V DC
• Courant : 3 A max
• Tension d'ondulation : 150 mVp-p
• Prévoir 1 batterie UBAT126


Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès.
Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.
• Boutons poussoirs
• Bandeaux, poignée, ventouses et serrures
• Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses
• Gâches électriques à larder ou en saillie
• Alimentations modulaires, secourue et accessoires
• Consommables pour la pose et l’entretien

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar