Golmar - Alimentation secourue / chargeur de batterie pour IP-Opener - TGMPSIPOP/G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 12 V
mode de pose - saillie
tension d'entrée - 230 V
hauteur - 456 mm
largeur - 505 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760248202747
Réf. Sonepar
00418820274
Réf. Fournisseur
TGMPSIPOP/G
Marque
Golmar
tension de sortie:
12 V
mode de pose:
saillie
tension d'entrée:
230 V
hauteur:
456 mm
largeur:
505 mm
profondeur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue / chargeur de batterie pour IP-Opener
• Armoire métallique avec serrure
• Pour loger 2 contrôleurs ou 2 modules d'extension
• Il intègre une alimentation 12 Vcc/3.5 A
• Prévoir batterie UBAT126 non incluse
Les Atouts de la gamme:
Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


