nouveau

Golmar - Badge de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4) - TCA4/CLE/XS

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Badge de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - noir

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016610

Réf. Sonepar

00418501661

Réf. Fournisseur

TCA4/CLE/XS

Marque

Golmar

procédé de lecture:

support de données

couleur:

noir

largeur:

30 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

2 mm

Badge de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4) • Mémoire 2Ko • Polyamide (PA6) • ISO14443A-4, ISO/IEC 7816-4, ISO/IEC 24727-3:2008 • Vitesse de communication jusqu’à 848 kbps

Les Atouts de l'article:

Badge de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4)
• Mémoire 2Ko
• Polyamide (PA6)
• ISO14443A-4, ISO/IEC 7816-4, ISO/IEC 24727-3:2008
• Vitesse de communication jusqu’à 848 kbps

Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès CA4 est conçu pour gérer jusqu’à 40 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.
Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.
Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions.
L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar