nouveau

Golmar - Câble de liaison pour 2 modules GEL610A NEXA - GRAP610A

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Câble de liaison pour 2 modules GEL610A  NEXA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 550 mm

  • profondeur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898011523

Réf. Sonepar

00418801152

Réf. Fournisseur

GRAP610A

Marque

Golmar

largeur:

10 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

5 mm

Cordon de raccordement NEXA • Longueur du cordon 55cm • Cordon pour module boutons analogique G EL610A

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement NEXA
• Longueur 55cm
• Pour module G EL610A

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé.
L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.
Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Finition disponible : Inox brossé 316L

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar