Golmar - Cadre de propreté 3 modules 1 colonne pour platine SUPRA - GS631/AL/C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 3
matériau - aluminium
largeur - 160 mm
hauteur - 465 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898033969
Réf. Sonepar
00418803396
Réf. Fournisseur
GS631/AL/C
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
3
matériau:
aluminium
largeur:
160 mm
hauteur:
465 mm
profondeur:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre de propreté 3 modules 1 colonne pour platine SUPRA
• Aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur
• Comprend le matériel de montage
Les Atouts de la gamme:
La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


