nouveau

Golmar - Centrale de contrôle d?accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE - TGMIPOP/1P

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Centrale de contrôle d?accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - rail DIN

  • type d'interface - Ethernet

  • sortie de signaux - signal lumineux

  • power over Ethernet - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760248203669

Réf. Sonepar

00418820366

Réf. Fournisseur

TGMIPOP/1P

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

rail DIN

type d'interface:

Ethernet

sortie de signaux:

signal lumineux

power over Ethernet:

sans

largeur:

200 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

34 mm

Centrale de contrôle d’accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE • Communications IP et RS-485 sécurisées • Montage mural ou un montage sur Rail DIN standard (11 modules) • Alimentation 12 Vcc/1,5 A

Les Atouts de l'article:

Centrale de contrôle d’accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE
• Communications IP et RS-485 sécurisées
• Montage mural ou un montage sur Rail DIN standard (11 modules)
• Alimentation 12 Vcc/1,5 A
• Gestion à distance via le cloud ou en locale avec IP-OPENER MANAGER
• Capacité d'accueil jusqu'à 100 000 utilisateurs et stockage jusqu'à 20 000 événements
• Relais de sortie 48 Vcc/2 A
• Indicateurs LED précisant l’état de tous les lecteurs et relais
• 2 entrée auxiliaire (contact de porte et BP de sortie)
• 2 sorties auxiliaire (activation alarme, indication de présence...)


Les Atouts de la gamme:

Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar