Golmar - Encodeur USB multi-technologies pour enregistrement des badges Xsécure - TCA4/PROG/XS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 67 mm
hauteur - 118 mm
profondeur - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016597
Réf. Sonepar
00418501659
Réf. Fournisseur
TCA4/PROG/XS
Marque
Golmar
couleur:
noir
largeur:
67 mm
hauteur:
118 mm
profondeur:
17 mm
Encodeur de badges multi-technologies CA4 Xsecure • Lecture des badges RFID EM 125 KHz • Lecture des badges MIFARE 13.56 MHz et des badges compatibles HID et AWID • LED de confirmation d'enregistrement • Connectique USB
Les Atouts de l'article:
Le TCA4/PROG/XS est un encodeur USB Xsecure facilitant l’enregistrement des badges avec la gamme OFFLINE ou CA4 avec émulation de clavier (Windows, MAC, Linux).
• Lecture des badges Xsecure® Mifare DESfire EV3
• LED de confirmation d'enregistrement
• Connectique USB
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès CA4 est conçu pour gérer jusqu’à 40 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.
Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.
Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions.
L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Les Atouts de l'article:
Le TCA4/PROG/XS est un encodeur USB Xsecure facilitant l’enregistrement des badges avec la gamme OFFLINE ou CA4 avec émulation de clavier (Windows, MAC, Linux).
• Lecture des badges Xsecure® Mifare DESfire EV3
• LED de confirmation d'enregistrement
• Connectique USB
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès CA4 est conçu pour gérer jusqu’à 40 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.
Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.
Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions.
L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


