Golmar - Kit vidéo CLIP 1 appel avec moniteur WiFi EDGE 7'' blanc (mémoire+ctrl d'accès) - GC5110/EDGE7W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 4
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898035369
Réf. Sonepar
00418803536
Réf. Fournisseur
GC5110/EDGE7W
Marque
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
4
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
noir
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
4
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
150 °
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo DIGITAL couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC CLIP en saillie
• Face avant en acrylique anti-rayures
• Moniteur EDGE 7'' mains-libres couleur tactile WiFi
• Étanchéité IP65
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus DIGITAL G2HD 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle full HD 2Mpx - 150°
• 1 bouton d'appel
• Option porte-nom rétro-éclairé indépendant ou sans porte-nom
• Contrôle d'accès par badges 13.56Mhz avec programmation directement depuis le moniteur
• Création de QR codes d’accès depuis l’application G2Call+.
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24ELP/UNI
• Mémoire d’images et de vidéos (carte microSD non fournie)
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection Onvif (option)
• Appel palier et Intercommunication
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+
• Antenne bi-technologie : 2,4 GHz et 5 GHz, compatible Wi-Fi 6.
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Les Atouts de la gamme:
Le kit portier vidéo CLIP associe design moderne et technologies avancées pour sécuriser et simplifier l’accès à votre logement.
Il comprend une platine de rue robuste, un moniteur vidéo intuitif et une alimentation dédiée.
La platine de rue se distingue par son boîtier en aluminium moulé finition graphite et sa façade en acrylique noir anti-rayures.
Équipée d’une caméra CMOS 2 MPx avec objectif grand angle 150°, elle garantit une vision claire et étendue.
Son audio haute fidélité et ses messages vocaux « SmartPrompt » assurent une interaction fluide avec les visiteurs.
Conçue pour durer, elle offre une protection IK07 contre le vandalisme et une étanchéité IP65.
Elle intègre un lecteur RFID 13,56 MHz et permet l’ouverture par QR code (version Wi-Fi).
Son installation murale est facilitée par une visière anti-pluie et un système prêt à poser.
Le moniteur vidéo en ABS noir ou blanc, dispose d’un écran tactile IPS 7’’ haute résolution.
Son interface personnalisable s’adapte à tous les usages.
La communication mains libres et les fonctions avancées (intercommunication, messagerie, mémoire images/vidéos) améliorent le confort quotidien.
Il permet le contrôle de deux accès, l’activation d’équipements et la visualisation des caméras du système.
En version Wi-Fi, les appels sont transférés sur smartphone via l’application G2Call+, avec compatibilité Alexa et Google Home.
Le kit CLIP est une solution complète, fiable et évolutive pour un contrôle d’accès intelligent.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


