nouveau

Golmar - Kit vidéo encastré ERP GTX Inox 1 appel avec moniteur ART4H/XLITE (BM) - GTXERP/ART4H

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit vidéo encastré ERP GTX Inox 1 appel avec moniteur ART4H/XLITE  (BM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016474

Réf. Sonepar

00418501647

Réf. Fournisseur

GTXERP/ART4H

Marque

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

4

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

incolore

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

120 °

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

Kit vidéo ERP 4.3'' GTX Inox 1 appel comprenant : • 1 Platine à encastrer 1BP avec boucle magnétique + alim GTF104 • 1 Groupe vidéo G EL632 G2P • 1 Moniteur couleur Mains libres 4.3'' ART4H/XLITE (BM) • 1 Alimentation G FA G2P

Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Livré avec son groupe vidéo GEL632/G2P
• Platine inox vidéo encastrée de type GTX répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Alimentation boucle magnétique 12 Vca rail DIN GTF104
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Plaque frontale de 2.5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales inox
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4H/XLITE 4,3'' mains-libres couleur
• Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.
Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’(ART4) ou 7’’ (ART7).
Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.
• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants
• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar