Golmar - Kit vidéo encastré PMR SUPRA inox G2P 1 appel + clavier avec moniteur ART4HXLITE - GSU5113/ART4H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016726
Réf. Sonepar
00418501672
Réf. Fournisseur
GSU5113/ART4H
Marque
Golmar
Kit vidéo couleur 1 appel BUS 2 fils G2P + clavier comprenant : • 1 Platine à encastrer SUPRA inox 1 BP • 1 Moniteur couleur mains-libres 4.3'' ART4HXLITE • 1 Alimentation G FA G2P • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue pré-câblée et moniteur pré-programmé
• Platine inox vidéo encastrée de type SUPRA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Caméra couleur CCD grand angle 120°
• Résolution 1080P
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4 4,3'' mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Clavier à codes
• Codes programmable par le clavier
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue pré-câblée et moniteur pré-programmé
• Platine inox vidéo encastrée de type SUPRA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Caméra couleur CCD grand angle 120°
• Résolution 1080P
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4 4,3'' mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Clavier à codes
• Codes programmable par le clavier
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


