nouveau

Golmar - Kit vidéo WiFi encastré PMR SUPRA inox 1 appel + clavier avec moniteur ART7W - GSU5113/ART7W

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit vidéo WiFi encastré PMR SUPRA inox 1 appel + clavier avec moniteur ART7W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016733

Réf. Sonepar

00418501673

Réf. Fournisseur

GSU5113/ART7W

Marque

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

4

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

120 °

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

Kit vidéo couleur PMR WiFi 1 appel + clavier BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine à encastrer SUPRA inox 1 BP • 1 Moniteur couleur ML 7'' ART 7W (mémoire) • 1 Alimentation G FA G2P • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines

Les Atouts de l'article:

• Platine inox encastrée vidéo de type SUPRA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Caméra couleur CCD grand angle 120°
• Résolution 1080P
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur connecté WIFI ART7W 7'' mains-libres couleur avec renvoi d'appel et vidéo sur smartphone ou tablette
• Extensible avec moniteurs mains-libres couleur ART4 4,3'', ART7 7'' et ART7W 7'' connecté tactile
• Mémoire d'images et vidéo (carte SD non fournie)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P• Clavier à codes
• Codes programmable par le clavier
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar