Golmar - Lecteur CA4 Mifare 13,56MHz Xsecure Polycarbonate copolymère saillie IK11 - TCA4/LEC/XS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 80 mm
hauteur - 107 mm
profondeur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016573
Réf. Sonepar
00418501657
Réf. Fournisseur
TCA4/LEC/XS
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
80 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Le lecteur RFID est compatible les centrales Web Serveur TCA4.
• Montage : saillie
• Boîtier : Polycarbonate copolymère (UL94)
• Buzzer interne : Intensité réglable par logiciel
• Communication: RS-485
• Distance de lecture : Jusqu’à 9 cm, en fonction du type et de la taille de du tag
• Protection contre les manipulations : oui, à l’ouverture et à l’arrachement
• Câblage : Borniers
• Tension de fonctionnement : 9 - 15 V DC
• Consommation max. À 12 V DC: 100 mA
• Badges pris en charge : Xsecure® Mifare DESfire EV3
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
• Indice de protection de l’environnement : Intérieur/extérieur IP 65
(enrobé de résine)
• Température de fonctionnement : -30°C à +70°C
• Humidité de fonctionnement : 0% à 95% RH (sans condensation)
• Indice de protection contre les chocs : IK 11
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès CA4 est conçu pour gérer jusqu’à 40 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.
Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.
Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions.
L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


