nouveau

Golmar - Lecteur de proximité T25 13,56 MHz et BLE technologie 2SAFE IP-Opener - TGMIPOP/CHAMP

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Lecteur de proximité T25 13,56 MHz et BLE technologie 2SAFE IP-Opener

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • procédé de lecture - support de données

  • sortie de signaux - signal lumineux

  • matériau - plastique

  • largeur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760248200057

Réf. Sonepar

00418820005

Réf. Fournisseur

TGMIPOP/CHAMP

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

procédé de lecture:

support de données

sortie de signaux:

signal lumineux

matériau:

plastique

largeur:

42 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

42 mm

Lecteur de proximité T25 13,56 MHz étanche et résistant au vandalisme avec technologie 2SAFE • Lecteur étroit 13.56 Mhz Mifare+ • Compatible IP-Opener • Indices de protection IK10 et IP65

Les Atouts de l'article:

Lecteur de proximité format T25 13,56 MHz étanche et résistant au vandalisme avec technologie 2SAFE
• Lecteur étroit 13.56 Mhz Mifare+
• Compatible avec les centrales IP-Opener
• Indices de protection IK10 et IP65
• Compatible avec les badges UAV0151/23 (Mifare+) et UAV0151/12 (Mifare)

Les Atouts de la gamme:

Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar