Golmar - Lecteur résidents Zamac, saillie autonome 13.56 MHz et 125 KHz 12/24Vcc - TPROXEM+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 1
procédé de lecture - support de données
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
largeur - 48 mm
hauteur - 103 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898034911
Réf. Sonepar
00418803491
Réf. Fournisseur
TPROXEM+
Marque
Golmar
nombre max. de portes:
1
procédé de lecture:
support de données
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
largeur:
48 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
19 mm
Les Atouts de l'article:
Lecteur de proximité double technologie (Autonome et Wiegand 26)
• Pour centrale IP OPENER version Wiegand ou en fonctionnement autonome
• Boîtier en Zamak
• Jusqu'à 987 utilisateurs
• Double bande de fréquence (125 kHz et 13,56 MHz)
• Prend en charge la programmation par auto-apprentissage.
• IP66
Alimentation 12/18 Vcc (non incluse)
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.
Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.
Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


