nouveau

Golmar - Module clavier rétro-éclairées pour platine SUPRA à défilement, 1 haut. (111 m) - GS3302/AL

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Module clavier rétro-éclairées pour platine SUPRA à défilement, 1 haut. (111 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - gris

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898024219

Réf. Sonepar

00418802421

Réf. Fournisseur

GS3302/AL

Marque

Golmar

modèle:

autre

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

gris

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

largeur:

126 mm

hauteur:

111 mm

profondeur:

40 mm

Module clavier d'appel à touches métalliques rétro-éclairées pour platine SUPRA à défilement : • 1 hauteur (111 mm) • Fonctionne avec l'écran GS3403/AL • Inclut la fonction clavier à codes • Jusqu'à 1000 codes d'accès programmables

Les Atouts de l'article:

Module clavier d'appel à touches métalliques rétro-éclairées pour platine SUPRA à défilement :
• Fonctionne avec l'écran GS3403/AL
• Inclut la fonction clavier à codes
• Jusqu'à 1000 codes d'accès programmables
• Programmation facile via son serveur web intégré ou directement sur le clavier
• Deux sorties relais pour commander une gâche, un portail ou un automatisme de porte
• 1 hauteur (111 mm)

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar