nouveau

Golmar - Module SUPRA 1 rangée 2 boutons, 1/2 hauteur (55 mm) - GS3120/AL

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Module SUPRA  1 rangée 2 boutons, 1/2 hauteur (55 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - gris

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898027654

Réf. Sonepar

00418802765

Réf. Fournisseur

GS3120/AL

Marque

Golmar

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

gris

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

largeur:

126 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

17 mm

Module 2 BP sur 1 rangée pour platine SUPRA inox • 1/2 hauteur (55 mm) • Porte-étiquette en polycarbonate • Rétroéclairage par LED blanches

Les Atouts de l'article:

• Module 2 boutons d'appel en inox
• Sur 1 rangée
• Porte-étiquette en polycarbonate
• Bouton poussoirs avec attribution automatique des codes d'appel
• 1/2 hauteur (55 mm)

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar