nouveau

Golmar - Moniteur G2HD EDGE vidéo couleur mains-libres tactile 7?? en ABS blanc Wi-fi - GEDGE7W/G2HD

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Moniteur G2HD EDGE vidéo couleur mains-libres tactile 7?? en ABS blanc Wi-fi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran (pouces) - 7 pouces

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898035314

Réf. Sonepar

00418803531

Réf. Fournisseur

GEDGE7W/G2HD

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

type d'interface:

LAN

largeur:

180 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

25 mm

Moniteur vidéo couleur mains-libres tactile 7’’ en ABS blanc • Transfert d'appel sur SMARTPHONE via G2Call+ • Protocole BUS 2 fils G2HD • Pilotage 2 ouvertures • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier

Les Atouts de l'article:

• Moniteur vidéo mains-libres Wi-fi
• Transfert d'appel sur SMARTPHONE via G2Call+
• Façade en ABS blanc et verre avec écran couleur TFT de 7'' tactile
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Ecran tactile IPS haute résolution 1024 x 600 px au format 16:9.
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Mémoire d’images et de vidéos (carte microSD non fournie)
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2HD
• Alimentation 48 V
• Connecteur débrochable
• Livré avec étrier métallique GRC/EDGE

Les Atouts de la gamme:

Le kit portier vidéo CLIP associe design moderne et technologies avancées pour sécuriser et simplifier l’accès à votre logement.
Il comprend une platine de rue robuste, un moniteur vidéo intuitif et une alimentation dédiée.
La platine de rue se distingue par son boîtier en aluminium moulé finition graphite et sa façade en acrylique noir anti-rayures.
Équipée d’une caméra CMOS 2 MPx avec objectif grand angle 150°, elle garantit une vision claire et étendue.
Son audio haute fidélité et ses messages vocaux « SmartPrompt » assurent une interaction fluide avec les visiteurs.
Conçue pour durer, elle offre une protection IK07 contre le vandalisme et une étanchéité IP65.
Elle intègre un lecteur RFID 13,56 MHz et permet l’ouverture par QR code (version Wi-Fi).
Son installation murale est facilitée par une visière anti-pluie et un système prêt à poser.
Le moniteur vidéo en ABS noir ou blanc, dispose d’un écran tactile IPS 7’’ haute résolution.
Son interface personnalisable s’adapte à tous les usages.
La communication mains libres et les fonctions avancées (intercommunication, messagerie, mémoire images/vidéos) améliorent le confort quotidien.
Il permet le contrôle de deux accès, l’activation d’équipements et la visualisation des caméras du système.
En version Wi-Fi, les appels sont transférés sur smartphone via l’application G2Call+, avec compatibilité Alexa et Google Home.
Le kit CLIP est une solution complète, fiable et évolutive pour un contrôle d’accès intelligent.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar