Golmar - Moniteur IP avec écran 4.3'' mains-libres+combiné Blanc (Boucle Magnétique-POE) - GART4TH/G+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
taille de l'écran (pouces) - 4.3 pouces
mode de pose - saillie
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898024851
Réf. Sonepar
00418000019
Réf. Fournisseur
GART4TH/G+
Marque
Golmar
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
type d'interface:
LAN
largeur:
153 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
• Façade en ABS blanc avec écran mains-libres TFT de 4.3'' et à combiné à cordon spiralé et connecteurs RJ (manette)
• DUAL : Fonctionne en mains-libres ou avec le combiné
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Appel palier
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Boucle magnétique
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch
• Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Protocole IP G+
• Alimentation locale ou POE 48 V
• Connectique RJ45
• Protocole TCP/IP G+
• Livré avec étrier ABS
• Compatible avec plaque de propreté G MAC M2 ART 4TH
Les Atouts de la gamme:
IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


