Golmar - Moniteur IP Edge WiFi avec écran 7?? tactile mains-libres noir (mémoire-POE) - GEDGE7WB/G+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
couleur - noir
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
mode de pose - saillie
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898031422
Réf. Sonepar
00418803142
Réf. Fournisseur
GEDGE7WB/G+
Marque
Golmar
technique d'installation:
système bus
couleur:
noir
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
type d'interface:
LAN
largeur:
180 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
25 mm
Les Atouts de l'article:
• Moniteur vidéo mains-libres WiFi
• Façade en ABS blanc et verre avec écran couleur TFT de 7'' tactile
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Moniteur à connecter en WiFi à la BOX Internet
• Ecran tactile IPS haute résolution 1024 x 600 px au format 16:9.
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Mémoire d’images et de vidéos (carte microSD non fournie)
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• 8 entrées de zone d'alarme
• 2 sortie alarme
• Protocole IP G+
• Alimentation POE 48 V
• Connectique RJ45
• Livré avec étrier métallique GRC/EDGE/B
Les Atouts de la gamme:
IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


