Golmar - Platine vidéo CLIP saillie 1 appel BUS 2 fils G2HD Contrôle Accès - GCLIP/G2HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - technique de réseau
couleur de la platine de rue - noir
nombre de boutons d'appel - 1
nombre max. de platines de rue - 4
protocole d'image - PAL
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898035536
Réf. Sonepar
00418803553
Réf. Fournisseur
GCLIP/G2HD
Marque
Golmar
technique d'installation:
technique de réseau
couleur de la platine de rue:
noir
nombre de boutons d'appel:
1
nombre max. de platines de rue:
4
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
150 °
Les Atouts de l'article:
• Platine vidéo de type CLIP avec informations lumineuses et sonores pour extension des kits G C 5110/EDGE
• Face avant en acrylique anti-rayures
• Étanchéité IP65
• 1 bouton d'appel
• Option porte-nom rétro-éclairé indépendant ou sans porte-nom
• Contrôle d'accès intégré antenne 13,56 MHz sur la platine avec programmation directement sur le moniteur
• Création de QR codes d’accès depuis l’application G2Call+.
• Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon) et éclairage externe
• Caméra grand angle full HD 2Mpx - 150°
• Entrée bouton poussoir de sortie
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Système vidéo par bus DIGITAL intelligent G2HD 2 fils non polarisés
• Connecteurs débrochables
Les Atouts de la gamme:
Le kit portier vidéo CLIP associe design moderne et technologies avancées pour sécuriser et simplifier l’accès à votre logement.
Il comprend une platine de rue robuste, un moniteur vidéo intuitif et une alimentation dédiée.
La platine de rue se distingue par son boîtier en aluminium moulé finition graphite et sa façade en acrylique noir anti-rayures.
Équipée d’une caméra CMOS 2 MPx avec objectif grand angle 150°, elle garantit une vision claire et étendue.
Son audio haute fidélité et ses messages vocaux « SmartPrompt » assurent une interaction fluide avec les visiteurs.
Conçue pour durer, elle offre une protection IK07 contre le vandalisme et une étanchéité IP65.
Elle intègre un lecteur RFID 13,56 MHz et permet l’ouverture par QR code (version Wi-Fi).
Son installation murale est facilitée par une visière anti-pluie et un système prêt à poser.
Le moniteur vidéo en ABS noir ou blanc, dispose d’un écran tactile IPS 7’’ haute résolution.
Son interface personnalisable s’adapte à tous les usages.
La communication mains libres et les fonctions avancées (intercommunication, messagerie, mémoire images/vidéos) améliorent le confort quotidien.
Il permet le contrôle de deux accès, l’activation d’équipements et la visualisation des caméras du système.
En version Wi-Fi, les appels sont transférés sur smartphone via l’application G2Call+, avec compatibilité Alexa et Google Home.
Le kit CLIP est une solution complète, fiable et évolutive pour un contrôle d’accès intelligent.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


