nouveau

Golmar - Poste audio IP mains-libres avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto - GART1/G+

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Poste audio IP mains-libres avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898029597

Réf. Sonepar

00418802959

Réf. Fournisseur

GART1/G+

Marque

Golmar

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

138 mm

profondeur:

15 mm

Poste audio mains-libres en ABS blanc IP (G+) • Pilotage 2 ouvertures • Touches sensitives • Protocole TCP/IP G+ • Alimentation POE 48 V • Connectique RJ45 • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier

Les Atouts de l'article:

• Poste audio mains-libres ART1
• Façade en ABS blanc
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Réglage du volume de la sonnerie : minimum, moyen, maximum et extinction
• Appel palier
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Réglage du niveau audio à 4 positions
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch
• Protocole IP G+
• Alimentation POE 48 V
• Connectique RJ45
• Livré avec étrier ABS
• Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART

Les Atouts de la gamme:

IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar