nouveau

Golmar - Récepteur radio 868 MHz avec technologie 2SAFE IP-Opener - TGMWRIPOP

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Récepteur radio 868 MHz avec technologie 2SAFE IP-Opener

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • procédé de lecture - support de données

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 91 mm

  • hauteur - 155 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898020914

Réf. Sonepar

00418802091

Réf. Fournisseur

TGMWRIPOP

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

procédé de lecture:

support de données

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

91 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

34 mm

Récepteur radio 868 MHz avec technologie 2SAFE • Pour centrales multi-portes IP-Opener • Antenne compatible UAV0151/100 • Indice de protection IP67

Les Atouts de l'article:

Récepteur radio 868 MHz avec technologie 2SAFE
• Pour centrales multi-portes IP-Opener
• Antenne compatible UAV0151/100
• Indice de protection IP67

Les Atouts de la gamme:

Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar