Golmar - Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge MiFare+ 13.56 MHz IP-Opener - TGMWEIPOPMF+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 38 mm
hauteur - 79 mm
profondeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760248204512
Réf. Sonepar
00418820451
Réf. Fournisseur
TGMWEIPOPMF+
Marque
Golmar
largeur:
38 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
12 mm
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégrée • Toutes centrales IP-Opener • HF 868 MHz • MIFAIRE PLUS 13.56 MHz • Attache porte-clé en inox • Numéro gravé
Les Atouts de l'article:
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégrée
• Toutes centrales IP-Opener
• HF 868 MHz
• MIFAIRE PLUS 13.56 MHz
• Attache porte-clé en inox
• Numéro gravé
Les Atouts de la gamme:
Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Les Atouts de l'article:
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégrée
• Toutes centrales IP-Opener
• HF 868 MHz
• MIFAIRE PLUS 13.56 MHz
• Attache porte-clé en inox
• Numéro gravé
Les Atouts de la gamme:
Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


