Golmar - Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec generateur (1+N) - UAV4187/002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module vidéo
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - noir
angle d'ouverture de la camera - 120 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874017419
Réf. Sonepar
00418401741
Réf. Fournisseur
UAV4187/002
Marque
Golmar
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
noir
angle d'ouverture de la camera:
120 °
propriété du système d'image:
couleur
largeur:
80 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
ITALIE


