Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Groupe audio BUS 2 fils (G2P) pour platine SUPRA - GEL742/G2P

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Groupe audio BUS 2 fils (G2P) pour platine SUPRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - noir

  • largeur - 122 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898014555

Réf. Sonepar

00418801455

Réf. Fournisseur

GEL742/G2P

Marque

Golmar

modèle:

module audio

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

noir

largeur:

122 mm

hauteur:

111 mm

profondeur:

37 mm

Groupe audio digital BUS 2 fils G2P pour platine SUPRA • Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses • Configuration par web serveur intégré

Les Atouts de l'article:

• Groupe audio
• Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses
• Auto programmation des boutons-poussoirs ou via Wi-Fi grâce au serveur web interne.
• 2 commandes d'ouverture de porte
• Connexion des différents modules via une nappe débrochable.
• Possibilité de raccordement d’une caméra de vidéo-protection analogique

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar