Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Groupe audio/vidéo couleur BUS 2 fils (G2P) pour platine SUPRA - GEL732/G2P

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Groupe audio/vidéo couleur BUS 2 fils (G2P) pour platine SUPRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - noir

  • angle d'ouverture de la camera - 150 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898027609

Réf. Sonepar

00418802760

Réf. Fournisseur

GEL732/G2P

Marque

Golmar

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

noir

angle d'ouverture de la camera:

150 °

propriété du système d'image:

couleur

largeur:

122 mm

hauteur:

111 mm

profondeur:

37 mm

Groupe audio/vidéo couleur BUS 2 fils G2P pour platine SUPRA • Caméra grand angle 150° • Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses. • Configuration par web serveur intégré.

Les Atouts de l'article:

• Caméra couleur CCD grand angle 150° avec possibilité de choisir numériquement le meilleur angle de vision.
• Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses
• Possibilité de raccordement d’une caméra de vidéo-protection analogique
• Auto programmation des boutons-poussoirs ou via Wi-Fi grâce au serveur web interne.
• 2 commandes d'ouverture de porte
• Connexion des différents modules via une nappe débrochable.
• LEDS blanches d'éclairage avec activation automatique par détecteur de luminosité et régulation en fonction de la luminosité ambiante

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar