Golmar - Groupe video couleur POE18-48V, camera 130, norme handicap - GEL632/G+/48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module vidéo
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - noir
angle d'ouverture de la camera - 120 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898024615
Réf. Sonepar
00418000014
Réf. Fournisseur
GEL632/G+/48
Marque
Golmar
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
noir
angle d'ouverture de la camera:
120 °
propriété du système d'image:
couleur
largeur:
82 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
42 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


