En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Golmar - Interface 10 BP pour platines Alu GTV62 4 rangees et Inox GTX62 (GB2-G2P) - GCVANEXA/10

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 46 mm

  • profondeur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898014814

Réf. Sonepar

00418801481

Réf. Fournisseur

GCVANEXA/10

Marque

Golmar

largeur:

46 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

18 mm

Interface 10 boutons poussoir • Pour platines monobloc Aluminium GTV62 sur 4 rangées • Pour platines PERFOIV Inox GTX62 (Tableau de noms indépendant)

Les Atouts de l'article:

Interface 10 boutons poussoir
• Pour platines monobloc Aluminium GTV62 sur 4 rangées
• Pour platines PERFOIV Inox GTX62 (Tableau de noms indépendant)