Golmar - Interface pour 3 ou 6 boutons d'appel G2P pour SUPRA - GEL706D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - 2-fils intégral
largeur en nombre de modules - 0.5
largeur - 122 mm
hauteur - 56 mm
profondeur - 37 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898026107
Réf. Sonepar
00418802610
Réf. Fournisseur
GEL706D
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
largeur en nombre de modules:
0.5
largeur:
122 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
37 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Interface pour 3 ou 6 boutons d'appel • Pour platine SUPRA Aluminium • Compatible avec les système G2P GEL742/G2P et GEL732/G2P • Adressage automatique ou via web serveur
Les Atouts de l'article:
Interface pour 3 ou 6 boutons d'appel
• Pour platine SUPRA Aluminium
• Compatible avec les système G2P GEL742/G2P et GEL732/G2P
• Adressage automatique ou via web serveur
• Éclairage du nom par LED blanche.
• Comprend un connecteur de 16 cm.
Les Atouts de la gamme:
La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Les Atouts de l'article:
Interface pour 3 ou 6 boutons d'appel
• Pour platine SUPRA Aluminium
• Compatible avec les système G2P GEL742/G2P et GEL732/G2P
• Adressage automatique ou via web serveur
• Éclairage du nom par LED blanche.
• Comprend un connecteur de 16 cm.
Les Atouts de la gamme:
La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


